Jung - Enjoliveur obturateur de finition / Série A 500 Vert - A594-0GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - vert
numéro RAL (équivalent) - 6029
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377084308
Réf. Sonepar
00749003051
Réf. Fournisseur
A594-0GN
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
vert
numéro RAL (équivalent):
6029
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm