Jung - Enjoliveur obturateur transparent pour platine KNX version F50 - CD50NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - zone de texte
utilisation - autre
couleur - autre
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377118294
Réf. Sonepar
00749004222
Réf. Fournisseur
CD50NA
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
autre
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
autre
couleur:
autre
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
33 mm
hauteur:
68 mm