Jung - Enjoliveur pour 2 mini fiches / CD 500 Gris - CD562GR

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour 2 mini fiches / CD 500 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connexion haut-parleur

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377043305

Réf. Sonepar

00749004274

Réf. Fournisseur

CD562GR

Réf. Commerciale

Jung

utilisation:

connexion haut-parleur

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

autre

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7038

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

67 mm

hauteur d'appareil:

67 mm

Enjoliveur pour 2 connecteurs électriques circulaires jusqu'à 18 mm ou 22,5 mm de diamètre / Série CD 500 Gris