Jung - Enjoliveur pour auxiliaire 22,5 mm / CD 500 Blanc - CD564WW

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour auxiliaire 22,5 mm / CD 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377043909

Réf. Sonepar

00749004276

Réf. Fournisseur

CD564WW

Réf. Commerciale

Jung

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

67 mm

hauteur d'appareil:

67 mm

Enjoliveur à visser pour auxiliaire 22,5 mm Exp. MOELLER, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer / Série CD 500 Blanc