Jung - Enjoliveur pour auxiliaire 22,5 mm / série A 500 Noir - A564SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377029026
Réf. Sonepar
00749002791
Réf. Fournisseur
A564SW
Marque
Jung
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
55 mm
hauteur d'appareil:
55 mm


