Jung - Enjoliveur pour connecteur trapèze 25 / Série A 500 Moka - A594-125MO

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour connecteur trapèze 25 / Série A 500 Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377095816

Réf. Sonepar

00749003065

Réf. Fournisseur

A594-125MO

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition pour connecteur trapèze D-SUB25, livré avec support de fixation à vis / A 500 Moka