Jung - Enjoliveur pour IN et BP à clé version haute / A 500 Ivoire - A528PL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clé
impression/marquage - autre
utilisation - autre
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 1013
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377300057
Réf. Sonepar
00749002705
Réf. Fournisseur
A528PL
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
clé
impression/marquage:
autre
utilisation:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
1013
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
0 mm