Jung - Enjoliveur pour IN et BP à clé version haute / LS 990 Blanc Mat - LS928WWM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clé
impression/marquage - autre
utilisation - autre
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377204287
Réf. Sonepar
00749720428
Réf. Fournisseur
LS928WWM
Marque
Jung
modèle:
clé
impression/marquage:
autre
utilisation:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
0 mm


