Jung - Enjoliveur pour interface USB / A 500 noir mat - A1569USBWW

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour interface USB / A 500 noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377178717

Réf. Sonepar

00749717871

Réf. Fournisseur

A1569USBWW

Réf. Commerciale

Jung

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition pourmécanisme interface USB et chargeur USB / A 500 noir mat