Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur pour interface USB / A 500 noir mat - A1569USBCH

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour interface USB / A 500 noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377178748

Réf. Sonepar

00749717874

Réf. Fournisseur

A1569USBCH

Réf. Commerciale

Jung

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

1013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition pourmécanisme interface USB et chargeur USB / A 500 noir mat