Jung - Enjoliveur pour interface USB / A 500 noir mat - A1569USBSWM

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour interface USB / A 500 noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377186279

Réf. Sonepar

00749718627

Réf. Fournisseur

A1569USBSWM

Réf. Commerciale

Jung

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition pourmécanisme interface USB et chargeur USB / A 500 noir mat