Jung - Enjoliveur pour interrupteur rotatif / CD 500 Gris - CD1541GR

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour interrupteur rotatif / CD 500 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7038

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377114098

Réf. Sonepar

00749004014

Réf. Fournisseur

CD1541GR

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7038

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

Enjoliveur de finition pour interrupteur et bouton poussoir rotatif / Série CD 500 Gris