Jung - Enjoliveur pour mécanismes IAE/UAE / 50x50 mm Blanc - 169-1UAEWW

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour mécanismes IAE/UAE / 50x50 mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377741805

Réf. Sonepar

00749001006

Réf. Fournisseur

169-1UAEWW

Marque

Jung

utilisation:

UAE/IAE

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

autre

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

67 mm

hauteur d'appareil:

67 mm

raccords isolés:

Non

Enjoliveur pour mécanismes simple IAE/UAE, RJ11-12 et RJ45 - Numérie/Internet / 50x50 mm Blanc