Jung - Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT / CD 500 Bronze - CD561SATGB

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT / CD 500 Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - SAT

  • mode de pose - saillie

  • couleur - bronze

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377470804

Réf. Sonepar

00749004266

Réf. Fournisseur

CD561SATGB

Marque

Jung

utilisation:

SAT

mode de pose:

saillie

couleur:

bronze

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

67 mm

hauteur d'appareil:

67 mm

raccords isolés:

Non

Enjoliveur de finition pour mécanisme encastrable prise TV-FM-SAT avec fixation par vis / Série CD 500 Bronze