Jung - Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT Hirschmann / A 500 Ivoire - A561-4SAT1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - SAT
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377318250
Réf. Sonepar
00749002739
Réf. Fournisseur
A561-4SAT1
Réf. Commerciale
Jung
utilisation:
SAT
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
55 mm
hauteur d'appareil:
55 mm