Jung - Enjoliveur pour prise USB / LS 990 Blanc - LS1969USBWW

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour prise USB / LS 990 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377178786

Réf. Sonepar

00749717878

Réf. Fournisseur

LS1969USBWW

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition pour mécanisme interface KNX prise chargeur USB / Série LS 990 Blanc