Jung - Enjoliveur pour signal lumineux / LS 990 Titane Anthracite - AL2937AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - anthracite
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377010345
Réf. Sonepar
00749003473
Réf. Fournisseur
AL2937AN
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
anthracite
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
10 mm