Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur RJ 45 simple / A 500 Aluminium pour Modular Jack - A1569-15WEAL

CopieCopie
Jung - Enjoliveur RJ 45 simple / A 500 Aluminium pour Modular Jack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - saillie

  • couleur - aluminium

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377177536

Réf. Sonepar

00749717753

Réf. Fournisseur

A1569-15WEAL

Réf. Commerciale

Jung

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

saillie

couleur:

aluminium

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

autre

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à borne

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

raccords isolés:

Non

Enjoliveur pour noyau type Modular Jack 45 simple sans porte étiquette / A 500 Aluminium pour Modular Jack