Jung - Enjoliveur signal lumineux / Série A 500 Verre Blanc - ACUKO6TXWW

CopieCopie
Jung - Enjoliveur signal lumineux  / Série A 500 Verre Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - signalisation

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377171169

Réf. Sonepar

00749003320

Réf. Fournisseur

ACUKO6TXWW

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

signalisation

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition pour mécanisme signal lumineux LED / Série A 500 Verre Blanc