Jung - Enjoliveur simple doigt avec 2 leviers Carré pour Cde VR-Store / LS 1912 Chrome - GCR12-5PE22

CopieCopie
Jung - Enjoliveur simple doigt avec 2 leviers Carré pour Cde VR-Store / LS 1912 Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - chrome

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377177062

Réf. Sonepar

00749000504

Réf. Fournisseur

GCR12-5PE22

Marque

Jung

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

chrome

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition simple doigt avec 2 leviers Carré pour Cde VR-Store / LS 1912 Chrome