Jung - Enjoliveur simple touche avec porte étiquette - 600NA

CopieCopie
Jung - Enjoliveur simple touche avec porte étiquette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377303409

Réf. Sonepar

00749002071

Réf. Fournisseur

600NA

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

zone de texte

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7035

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

63 mm

hauteur:

60 mm

Enjoliveur simple touche avec porte étiquette pour interrupteur ou bouton poussoir WG600