Jung - Enjoliveur simple touche porte étiquette / CD 500 IP44 Brun - CD590NABR

CopieCopie
Jung - Enjoliveur simple touche porte étiquette / CD 500 IP44 Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - marron

  • numéro RAL (équivalent) - 8022

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377067608

Réf. Sonepar

00749004581

Réf. Fournisseur

CD590NABR

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

zone de texte

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

marron

numéro RAL (équivalent):

8022

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

10 mm

Enjoliveur de finition simple touche pour mécanisme Interrupteur et bouton poussoir avec porte étiquette / Série CD 500 Brun