Jung - Enjoliveur simple touche porte étiquette & témoin / CD 500 Ivoire - CD590NAKO

CopieCopie
Jung - Enjoliveur simple touche porte étiquette & témoin / CD 500 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377402904

Réf. Sonepar

00749004583

Réf. Fournisseur

CD590NAKO

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

zone de texte

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

1013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

10 mm

Enjoliveur de finition simple touche pour mécanisme Interrupteur et bouton poussoir à voyant et porte étiquette / Série CD 500 Ivoire