Jung - Enjoliveur simple touche porte étiquette & témoin / CD 500 Noir - CD590NAKO5SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377210455
Réf. Sonepar
00749004588
Réf. Fournisseur
CD590NAKO5SW
Marque
Jung
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
10 mm


