Jung - Enjoliveur VER 1+1 lev. Cône / LS 1912 Blanc Mat - AL12-20WWMK07

CopieCopie
Jung - Enjoliveur VER 1+1 lev. Cône / LS 1912 Blanc Mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377212312

Réf. Sonepar

00749721231

Réf. Fournisseur

AL12-20WWMK07

Marque

Jung

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

141 mm

Enjoliveur de finition 2 modules vertical avec 1 + 1 leviers Cône / Série LS 1912 Blanc Mat