Jung - ENO Emetteur mural 2 voies / A 500 Ivoire - ENOA590

CopieCopie
Jung - ENO Emetteur mural 2 voies / A 500 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 2

  • couverture - 300 m

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377052185

Réf. Sonepar

00749011543

Réf. Fournisseur

ENOA590

Marque

Jung

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

2

couverture:

300 m

couleur:

blanc

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Emetteur mural EnOcean 2 voies, fixation à vis ou par adhésif sur surfaces lisses / Série A 500 Ivoire