Jung - Fiche connecteur HP SPEAKON 4 pôles - PS4

CopieCopie
Jung - Fiche connecteur HP SPEAKON 4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connexion haut-parleur

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377735408

Réf. Sonepar

00749013218

Réf. Fournisseur

PS4

Réf. Commerciale

Jung

utilisation:

connexion haut-parleur

mode de pose:

autre

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

type de fixation:

autre

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

finition des contacts:

mâle

raccords isolés:

Non

Fiche connecteur HP SPEAKON 4 pôles pour raccordement professionnel Haut-parleur ou Amplificateur