Jung - Fiche HP bornier Pol Rouge - LPK63RT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - autre
couleur - or
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377991705
Réf. Sonepar
00749012223
Réf. Fournisseur
LPK63RT
Réf. Commerciale
Jung
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
autre
couleur:
or
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
autre
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm