Jung - Inter à bascule store 10 AX 250 V ~ / AP 600 Ivoire - 609VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec cadre
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - saillie
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377312005
Réf. Sonepar
00749002097
Réf. Fournisseur
609VA
Réf. Commerciale
Jung
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
commutateur unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Oui
largeur d'appareil:
61 mm
hauteur d'appareil:
61 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
largeur d'encastrement:
61 mm
hauteur d'encastrement:
61 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm