Jung - Inter à bascule store 10 AX 250 V ~ / WG 600 , - 639VW

CopieCopie
Jung - Inter à bascule store 10 AX 250 V ~ / WG 600 ,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377321205

Réf. Sonepar

00749002128

Réf. Fournisseur

639VW

Réf. Commerciale

Jung

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

contact à poussoir unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation avec vis

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

nombre de modules (construction modulaire):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

68 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

68 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

Bouton poussoir IP 44 montage saillie à bascule 1 circuit unipolaire pour commande volet-roulant ou store 10 AX 250 V ~ / WG 600 Gris