Jung - Inter à clé, inverseur 10AX 250V unipolaire - 106.15

CopieCopie
Jung - Inter à clé, inverseur 10AX 250V unipolaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - clé

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377094352

Réf. Sonepar

00749000937

Réf. Fournisseur

106.15

Réf. Commerciale

Jung

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

clé

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

autre

Mécanisme interrupteur à clé sans protection contre démontage 10AX 250V unipolaire VA ET VIENT