Jung - Inter à clé, VR-Store inverseur. 10AX 250V unipolaire - 104.15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377094055
Réf. Sonepar
00749000935
Réf. Fournisseur
104.15
Réf. Commerciale
Jung
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
clé
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
autre