Jung - Inter à témoin 10 AX 250 V ~ / WG 600 Gris - 606KOW

CopieCopie
Jung - Inter à témoin 10 AX 250 V ~ / WG 600 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377308909

Réf. Sonepar

00749002088

Réf. Fournisseur

606KOW

Réf. Commerciale

Jung

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7035

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

lampe à effluves

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

68 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur IP 44 montage saillie à bascule 1 circuit Va et Vient 10 AX 250 V ~ avec témoin lumineux / WG 600 Gris