Jung - Inter rotatif, 3 positions 16AX 250V unipolaire - 1101-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton rotatif
type de commutation - circuit 0 - 1 - 2 - 3
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377116115
Réf. Sonepar
00749000941
Réf. Fournisseur
1101-4
Marque
Jung
type de commande:
bouton rotatif
type de commutation:
circuit 0 - 1 - 2 - 3
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
composition:
mécanisme seul
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm


