Jung - Inter rotatif, IN 2 poles 20AX 250V unipolaire - 1101-20

CopieCopie
Jung - Inter rotatif, IN 2 poles 20AX 250V unipolaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - bouton rotatif

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377116122

Réf. Sonepar

00749000940

Réf. Fournisseur

1101-20

Réf. Commerciale

Jung

type de commutation:

interrupteur bipolaire

type de commande:

bouton rotatif

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

20 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Oui

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

autre

Interrupteur rotatif, 3 positions + position OFF 20AX 250 V racordement jusqu'à 4mm² fils rigides et flexibles