Jung - Inter rotatif VR-Store, inverseur 10AX 250V blanc - 1234.20WW

CopieCopie
Jung - Inter rotatif VR-Store, inverseur 10AX 250V blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - bouton rotatif

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377177338

Réf. Sonepar

00749717733

Réf. Fournisseur

1234.20WW

Marque

Jung

composition:

mécanisme seul

type de commande:

bouton rotatif

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

interrupteur bipolaire

nombre de pôles:

2

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

type de fixation:

fixation à griffes/vis

type de connexion:

borne à vis

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

tension nominale:

250 V

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

largeur d'encastrement:

47 mm

hauteur d'encastrement:

455 mm

diamètre d'encastrement:

54 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

Interrupteur rotatif pour Volet-roulant et Store 20A / 250V bipolaire, inverseur pour coducteur rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm² / Blanc