Jung - Inter temporisé 1 pole, max. 120 minutes - 11120-20

CopieCopie
Jung - Inter temporisé 1 pole, max. 120 minutes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • modèle - mécanique

  • réglage de l'heure - 0...120 min

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377108790

Réf. Sonepar

00749000943

Réf. Fournisseur

11120-20

Réf. Commerciale

Jung

composition:

mécanisme seul

modèle:

mécanique

réglage de l'heure:

0...120 min

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

0 W

Mécanisme interrupteur temporisé 16AX / 250 V - Inverseur O/F unipolaire, maxi. 120 minutes avec tolérence tempo. +/- 10%