Jung - Interrupteur à clé, 1 pole à ouverture 10AX 250V - 138.18

CopieCopie
Jung - Interrupteur à clé, 1 pole à ouverture 10AX 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - clé

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377222502

Réf. Sonepar

00749000969

Réf. Fournisseur

138.18

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

clé

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de pôles:

2

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de fixation:

fixation à vis

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Mécanisme bouton poussoir à clé sans protection contre démontage 10AX 250V - 1 contact ouverture / 1 contact fermeture