Jung - Interrupteur à clé, VR-Store inverseur 10AX 250V - 134.28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - clé
mode de pose - encastré
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377222106
Réf. Sonepar
00749000968
Réf. Fournisseur
134.28
Réf. Commerciale
Jung
composition:
mécanisme seul
type de commande:
clé
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
contact à poussoir bipolaire
nombre de pôles:
2
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne à vis
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Oui
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur d'encastrement:
40 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm