Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jung - Interrupteur à témoin 10 AX 250 V ~ / AP 600 Blanc - 602KOAWW

CopieCopie
Jung - Interrupteur à témoin 10 AX 250 V ~ / AP 600 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377856509

Réf. Sonepar

00749002075

Réf. Fournisseur

602KOAWW

Marque

Jung

type de commutation:

interrupteur bipolaire

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

lampe à effluves

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Oui

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

61 mm

hauteur d'appareil:

61 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Interrupteur IP 20 montage saillie à bascule 2 circuits 10 AX 250 V ~ à voyant témoin / AP 600 Blanc