Jung - Interrupteur différentiel 30 mA / A 500 Aluminium - A5530FIBAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377148819
Réf. Sonepar
00749714881
Réf. Fournisseur
A5530FIBAL
Marque
Jung
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
tension assignée (Ue):
230 V
mode de pose:
encastré
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
3 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
profondeur d'encastrement:
32 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
section de raccordement cable souple:
1.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
antidéflagration:
Non
numéro RAL (équivalent):
9006


