Jung - Interrupteur différentiel 30 mA / A 500 ivoire - A5530FIB

CopieCopie
Jung - Interrupteur différentiel 30 mA / A 500 ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377148796

Réf. Sonepar

00749714879

Réf. Fournisseur

A5530FIB

Marque

Jung

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

encastré

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

3 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

profondeur d'encastrement:

32 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

numéro RAL (équivalent):

1013

Interrupteur différentiel 30 mA / A 500 ivoire