Jung - Interrupteur temporisé 2 poles, max. 15 minutes blanc - 11015WW

CopieCopie
Jung - Interrupteur temporisé 2 poles, max. 15 minutes blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • modèle - mécanique

  • réglage de l'heure - 0...15 min

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377177307

Réf. Sonepar

00749717730

Réf. Fournisseur

11015WW

Réf. Commerciale

Jung

composition:

mécanisme seul

modèle:

mécanique

réglage de l'heure:

0...15 min

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

0 W

Mécanisme interrupteur temporisé 16AX / 250 V - 2 poles, maxi. 15 minutes avec tolérence tempo. +/- 10% / Blanc