Jung - Interrupteur Va et vient à cordon / A 500 Aluminium - A506BFNUZAL

JUNG France
CopieCopie
Jung - Interrupteur Va et vient à cordon / A 500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - corde de tirage

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377114630

Réf. Sonepar

00749002645

Réf. Fournisseur

A506BFNUZAL

Marque

Jung

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

corde de tirage

nombre de bascules d'actionnement:

0

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

37 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

autre

Mécanisme avec enjoliveur de finition pour Va et vient à cordon / Série A 500 Aluminium

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.