Jung - Interrupteur Va et vient à cordon / A 500 Anthracite - A506BFNUZANM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - corde de tirage
nombre de bascules d'actionnement - 0
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377128118
Réf. Sonepar
00749002646
Réf. Fournisseur
A506BFNUZANM
Marque
Jung
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
corde de tirage
nombre de bascules d'actionnement:
0
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
55 mm
hauteur d'appareil:
55 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
37 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
autre


