Jung - Interrupteur Va et Vient à cordon / A 500 noir mat - A506BFNUZSWM

CopieCopie
Jung - Interrupteur Va et Vient à cordon / A 500 noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - corde de tirage

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377190436

Réf. Sonepar

00749719043

Réf. Fournisseur

A506BFNUZSWM

Marque

Jung

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

corde de tirage

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

37 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

autre

Mécanisme avec enjoliveur de finition pour Va et vient à cordon / Série A 500 noir mat