Jung - Interrupteur Va et Vient à témoin 10 AX 250 V ~ / WG 800 - 806KOW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377656307
Réf. Sonepar
00749002163
Réf. Fournisseur
806KOW
Réf. Commerciale
Jung
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
lampe à effluves
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
58 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non