Jung - JUNG Serveur Visu Pro - JVP-SERVER-H2GB

CopieCopie
Jung - JUNG Serveur Visu Pro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • banque de données SQL - non disponible

  • avec interface OPC, serveur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377176829

Réf. Sonepar

00749717682

Réf. Fournisseur

JVP-SERVER-H2GB

Réf. Commerciale

Jung

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

banque de données SQL:

non disponible

avec interface OPC, serveur:

Oui

avec interface OPC, client:

Oui

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

extensions industrielles et technologiques:

intégré

nombre de serveurs max.:

1

nombre de clients max.:

10

adapté aux clients Web:

Oui

gestion des alarmes:

Non

représentation de tendance:

Oui

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

nombre de langues en ligne/runtime:

2

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

2

nombre de langues de surface de projection:

2

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

système de message:

intégré

archives utilisateurs/gestion des recettes:

intégré

système de rapports/système de protocole:

intégré

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

1.47 GHz

JUNG Serveur Visu Pro livré avec logiciel de supervision pour installation domestique ou tertiaire, version anglaise