Jung - Kit touche complet 1 voie F50 / CD 500 Gris - CD501TSAGR

CopieCopie
Jung - Kit touche complet 1 voie F50 / CD 500 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7038

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377107724

Réf. Sonepar

00749004188

Réf. Fournisseur

CD501TSAGR

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7038

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

Kit enjoliveur de touche complet 1 voie pour platine F50 KNX, KNX RF / Série CD 500 Gris