Jung - Kit touche complet 1 voie platineF40 / LS 990 LC 4320A - LC401TSA244

CopieCopie
Jung - Kit touche complet 1 voie platineF40 / LS 990 LC 4320A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - rouge

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377242937

Réf. Sonepar

00749724293

Réf. Fournisseur

LC401TSA244

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

rouge

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Kit enjoliveur de touche complet 1 voie pour platine F40 KNX, KNX RF / Série LS 990 LC 4320A